CHF 209.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 20B-1 |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 253.33 mm |
Außendurchmesser | 268.4 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 44 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 9.5 kg |
Dp | 253.33 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 44 mm |
De | 268.4 mm |