ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
192.91 mm
Außendurchmesser
207.9 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.4 kg
Dp
192.91 mm
B1
18.5 mm
D1
25 mm
A
50 mm
De
207.9 mm