ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=18 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
182.85 mm
Außendurchmesser
197.8 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6 kg
Dp
182.85 mm
B1
18.5 mm
D1
25 mm
A
50 mm
De
197.8 mm