ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=17 taperlock 2517

  • ERIKS:23548142
  • Hersteller:12410409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
172.78 mm
Außendurchmesser
187.7 mm
Taper Lock
2517
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
44 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.07 kg
Dp
172.78 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
187.7 mm