ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:14176089
  • Hersteller:12408648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
152.72 mm
Außendurchmesser
167.7 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
118 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.47 kg
Dp
152.72 mm
B1
18.5 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
167.7 mm