ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
132.65 mm
Außendurchmesser
147.5 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
98 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.15 kg
Dp
132.65 mm
B1
18.5 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
147.5 mm