ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
122.68 mm
Außendurchmesser
137 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.58 kg
Dp
122.68 mm
B1
18.5 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
137 mm