ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
112.68 mm
Außendurchmesser
127 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
77 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.04 kg
Dp
112.68 mm
B1
18.5 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
127 mm