ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-3 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Anzahl Zähne
8
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
66.37 mm
Außendurchmesser
77.9 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
42 mm
Breite gesamt
95 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.19 kg
Dp
66.37 mm
B1
79.6 mm
D1
20 mm
A
95 mm
De
77.9 mm