ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-3 Z=57 Grauguss taperlock 4040

  • ERIKS:12410545
  • Hersteller:12410545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'188.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'284.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-3
Anzahl Zähne
57
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
461.07 mm
Außendurchmesser
474.9 mm
Taper Lock
4040
Nabendurchmesser
216 mm
Breite gesamt
102 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187
Gewicht
40.5 kg
Dp
461.07 mm
B1
79.6 mm
A
102 mm
De
474.9 mm