ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-3 Z=45 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'524.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'647.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Anzahl Zähne
45
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
364.12 mm
Außendurchmesser
377.9 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
110 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
63.94 kg
Dp
364.12 mm
B1
79.6 mm
D1
30 mm
A
110 mm
De
377.9 mm