ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-3 Z=35 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 760.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 822.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Anzahl Zähne
35
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
283.36 mm
Außendurchmesser
294.9 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
37.23 kg
Dp
283.36 mm
B1
79.6 mm
D1
30 mm
A
100 mm
De
294.9 mm