ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-3 Z=28 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Anzahl Zähne
28
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
226.85 mm
Außendurchmesser
238.4 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
130 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
23.57 kg
Dp
226.85 mm
B1
79.6 mm
D1
30 mm
A
100 mm
De
238.4 mm