ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-3 Z=27 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Anzahl Zähne
27
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
218.79 mm
Außendurchmesser
230.4 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
130 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
21.92 kg
Dp
218.79 mm
B1
79.6 mm
D1
30 mm
A
100 mm
De
230.4 mm