CHF 432.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 467.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-3 |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 210.72 mm |
Außendurchmesser | 222.3 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 130 mm |
Breite gesamt | 100 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 79.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 20.34 kg |
Dp | 210.72 mm |
B1 | 79.6 mm |
D1 | 30 mm |
A | 100 mm |
De | 222.3 mm |