CHF 403.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 435.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-3 |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 186.53 mm |
Außendurchmesser | 198.1 mm |
Taper Lock | 3535 |
Nabendurchmesser | 159 mm |
Breite gesamt | 89 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 79.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 7.8 kg |
Dp | 186.53 mm |
B1 | 79.6 mm |
A | 89 mm |
De | 198.1 mm |