ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-3 Z=20 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546202
  • Hersteller:12409302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Anzahl Zähne
20
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
162.38 mm
Außendurchmesser
173.9 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
130 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
12.36 kg
Dp
162.38 mm
B1
79.6 mm
D1
25 mm
A
100 mm
De
173.9 mm