CHF 300.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 325.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-3 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 154.31 mm |
Außendurchmesser | 165.9 mm |
Taper Lock | 3030 |
Breite gesamt | 79.6 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 79.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.36 kg |
Dp | 154.31 mm |
B1 | 79.6 mm |
A | 79.6 mm |
De | 165.9 mm |