CHF 234.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-3 |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 146.28 mm |
Außendurchmesser | 157.8 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 100 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 79.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 9.84 kg |
Dp | 146.28 mm |
B1 | 79.6 mm |
D1 | 25 mm |
A | 100 mm |
De | 157.8 mm |