ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-3 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-3
Anzahl Zähne
11
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
90.14 mm
Außendurchmesser
101.7 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
64 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.86 kg
Dp
90.14 mm
B1
79.6 mm
D1
25 mm
A
100 mm
De
101.7 mm