ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-2 Z=60 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'484.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'604.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Anzahl Zähne
60
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
485.32 mm
Außendurchmesser
499.1 mm
Vorbohrung
40 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
82 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
70 kg
Dp
485.32 mm
B1
47.7 mm
D1
40 mm
A
82 mm
De
499.1 mm