ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-2 Z=57 Grauguss taperlock 3535

  • ERIKS:12410500
  • Hersteller:12410500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 817.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-2
Anzahl Zähne
57
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
461.07 mm
Außendurchmesser
474.9 mm
Taper Lock
3535
Nabendurchmesser
178 mm
Breite gesamt
89 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187
Gewicht
25.62 kg
Dp
461.07 mm
B1
47.7 mm
A
89 mm
De
474.9 mm