CHF 480.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 519.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-2 |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 307.59 mm |
Außendurchmesser | 319.2 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 47.7 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 27.79 kg |
Dp | 307.59 mm |
B1 | 47.7 mm |
D1 | 25 mm |
A | 70 mm |
De | 319.2 mm |