ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-2 Z=33 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Anzahl Zähne
33
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
267.21 mm
Außendurchmesser
278.8 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
21.29 kg
Dp
267.21 mm
B1
47.7 mm
D1
25 mm
A
70 mm
De
278.8 mm