ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-2 Z=30 taperlock 3030

  • ERIKS:12410498
  • Hersteller:12410498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-2
Anzahl Zähne
30
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
242.99 mm
Außendurchmesser
254.6 mm
Taper Lock
3030
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
76 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
13.5 kg
Dp
243 mm
B1
47.7 mm
A
76 mm
De
254.6 mm