ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-2 Z=26 taperlock 3020

  • ERIKS:14900474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-2
Anzahl Zähne
26
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
210.72 mm
Außendurchmesser
222.3 mm
Taper Lock
3020
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
51 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
7.8 kg
Dp
210.72 mm
B1
47.7 mm
A
51 mm
De
222.3 mm