CHF 268.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-2 |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 202.66 mm |
Außendurchmesser | 214.2 mm |
Taper Lock | 3020 |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 47.7 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 6.38 kg |
Dp | 202.66 mm |
B1 | 47.7 mm |
A | 51 mm |
De | 214.2 mm |