CHF 203.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-2 |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 162.38 mm |
Außendurchmesser | 173.9 mm |
Taper Lock | 2517 |
Breite gesamt | 47.7 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 47.7 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.1 kg |
Dp | 162.38 mm |
B1 | 47.7 mm |
A | 47.7 mm |
De | 173.9 mm |