ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-2 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433461
  • Hersteller:12408974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
138.22 mm
Außendurchmesser
149.8 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
112 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.98 kg
Dp
138.23 mm
B1
47.7 mm
D1
20 mm
A
70 mm
De
149.8 mm