ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-2 Z=14 Vorgebohrt

  • ERIKS:14948561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Anzahl Zähne
14
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
114.15 mm
Außendurchmesser
125.7 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.82 kg
Dp
114.15 mm
B1
47.7 mm
D1
20 mm
A
70 mm
De
125.7 mm