CHF 18.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 74.27 mm |
Außendurchmesser | 85.8 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Breite gesamt | 35 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.66 kg |
Dp | 74.27 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 35 mm |
De | 85.8 mm |