ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=76 Grauguss taperlock 3020

  • ERIKS:23548615
  • Hersteller:12410407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 611.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 661.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
76
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
614.65 mm
Außendurchmesser
628.4 mm
Taper Lock
3020
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
51 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187
Gewicht
22.63 kg
Dp
614.65 mm
B1
16.2 mm
A
51 mm
De
628.4 mm