CHF 373.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 57 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 461.07 mm |
Außendurchmesser | 474.9 mm |
Taper Lock | 3020 |
Nabendurchmesser | 160 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Grauguss |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 13.87 kg |
Dp | 461.07 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 51 mm |
De | 474.9 mm |