ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=48 vorgebohrt

  • ERIKS:14900667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
48
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
388.36 mm
Außendurchmesser
402.1 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
133 mm
Breite gesamt
68 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
19.86 kg
Dp
388.36 mm
B1
16.2 mm
D1
25 mm
A
68 mm
De
402.1 mm