ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=45 taperlock 3020

  • ERIKS:23548536
  • Hersteller:12410405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 368.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 397.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
364.12 mm
Außendurchmesser
377.9 mm
Taper Lock
3020
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
51 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
12.49 kg
Dp
364.12 mm
B1
16.2 mm
A
51 mm
De
377.9 mm