CHF 237.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 42 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 339.9 mm |
Außendurchmesser | 353.7 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 133 mm |
Breite gesamt | 68 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 16.54 kg |
Dp | 339.9 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 25 mm |
A | 68 mm |
De | 353.7 mm |