CHF 181.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 291.44 mm |
Außendurchmesser | 303 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 10.81 kg |
Dp | 291.44 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 25 mm |
A | 50 mm |
De | 303 mm |