ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=30 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
30
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
243 mm
Außendurchmesser
254.6 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
8.38 kg
Dp
243 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
254.6 mm