CHF 113.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 210.72 mm |
Außendurchmesser | 222.3 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 6.96 kg |
Dp | 210.72 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 20 mm |
A | 50 mm |
De | 222.3 mm |