ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=25 Vorgebohrt

  • ERIKS:14948661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
202.66 mm
Außendurchmesser
214.2 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.16 kg
Dp
202.66 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
214.2 mm