Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=24 Fertigbohrung 38H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410279
  • Hersteller:12410279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
50 mm
Außendurchmesser
206.2 mm
Mit Bohrung
38H7++
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.26 kg
Dp
194.59 mm
B1
16.2 mm
D1
38 mm
A
38 mm
De
206.2 mm