CHF 144.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 50 mm |
Außendurchmesser | 206.2 mm |
Mit Bohrung | 25H7++ |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.79 kg |
Dp | 194.59 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 25 mm |
A | 25 mm |
De | 206.2 mm |