




CHF 138.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 50 mm |
Außendurchmesser | 198.1 mm |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5.32 kg |
Dp | 186.53 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 40 mm |
A | 40 mm |
De | 198.1 mm |