ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=22 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546276
  • Hersteller:12408613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
178.48 mm
Außendurchmesser
190.1 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.28 kg
Dp
178.48 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
190.1 mm