




CHF 105.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 45 mm |
Außendurchmesser | 173.9 mm |
Nabendurchmesser | 100 mm |
Breite gesamt | 35 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.9 kg |
Dp | 162.38 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 35 mm |
A | 35 mm |
De | 173.9 mm |