ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433107
  • Hersteller:12408610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Legende für das zweite Bild:A: 45mmB1: 16.2mmD1: 20mmde: 165.9mmdm: 100mmdp: 154.31mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.85

-

40+

CHF 21.65

67.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
154.33 mm
Außendurchmesser
165.9 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.78 kg
Dp
154.31 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
165.9 mm