Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=19 Fertigbohrung 25H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410219
  • Hersteller:12410219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
45 mm
Außendurchmesser
165.9 mm
Mit Bohrung
25H7++
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.21 kg
Dp
154.31 mm
B1
16.2 mm
D1
25 mm
A
25 mm
De
165.9 mm