ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=18 taperlock 2517

  • ERIKS:23548157
  • Hersteller:12410392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
146.28 mm
Außendurchmesser
157.8 mm
Taper Lock
2517
Nabendurchmesser
108 mm
Breite gesamt
44 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.1 kg
Dp
146.28 mm
B1
16.2 mm
A
44 mm
De
157.8 mm