Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=18 Fertigbohrung 28H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410209
  • Hersteller:12410209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
45 mm
Außendurchmesser
157.8 mm
Mit Bohrung
28H7++
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.92 kg
Dp
146.28 mm
B1
16.2 mm
D1
28 mm
A
28 mm
De
157.8 mm