ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=15 taperlock 1615

  • ERIKS:12410389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
122.16 mm
Außendurchmesser
133.7 mm
Taper Lock
1615
Nabendurchmesser
76 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.3 kg
Dp
122.17 mm
B1
16.2 mm
A
38 mm
De
133.7 mm